• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionsöl, Inhalt (ml bzw. l): 500

Artikel-Nr.: 088025 500
Rabatt
12,60 €
Preis pro 1 Stück (20,20 € / 1 Liter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 511 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT Multifunktionsöl
Gefahrstoffkennzeichnung GHS08 – Gesundheitsgefährdend
Farbe transparent
Inhalt 500 ml
Sprühkopf, Flasche Standard
Produktart Universalöl
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Flasche
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Eigenschaften rostschützend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Herstellernummer 088025 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das GARANT Multifunktionsöl ist ideal zum Schmieren, Reinigen und Schützen geeignet. Durch die hervorragende Kapillarwirkung dringt es tief in kleinste Zwischenräume ein, löst hartnäckigen Schmutz und sorgt für eine gründliche Reinigung. Gleichzeitig bildet es einen zuverlässigen Schmierfilm, der Korrosion verhindert, Flugrost wirksam entfernt und nicht verharzt. Das vielseitig einsetzbare Spray eignet sich optimal zum Entfernen von verharzten Fetten und Ölen sowie zur Schmierung verschiedenster Komponenten. Zusätzlich schützt es vor Rost und Kriechströmen, wodurch es perfekt für Werkzeuge, Maschinen, elektronischen Schaltungen und Motoren geeignet ist. Das GARANT Multifunktionsöl ist frei von Säuren, Silikone und Teflon.
Multifunktionsöl – Rostlöser, Schmiermittel und Kriechöl in einem

Das hochwertige Multifunktionsöl ist Ihr zuverlässiger Helfer für Wartung, Pflege und Instandhaltung – im Haushalt, in der Werkstatt, im Fahrzeugbereich oder in der Industrie. Als vielseitig einsetzbares Kriechöl, Rostlöser und Schmiermittel vereint es gleich mehrere Funktionen in nur einem Produkt.

Multifunktionsöl mit 5-in-1-Wirkung:
  • Schmieren: Verringert Reibung und verhindert Verschleiß an beweglichen Metallteilen.
  • Rost lösen: Löst festsitzende Schrauben, Bolzen und rostige Verbindungen mühelos.
  • Reinigen: Entfernt Fett, Ölreste, Staub und Schmutz von Metalloberflächen.
  • Korrosionsschutz: Bildet eine schützende Schicht gegen Rost und Feuchtigkeit.
  • Wasserverdrängung: Verdrängt Feuchtigkeit effektiv – ideal nach Wassereinwirkung.
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:
    Unser Multifunktionsöl ist universell einsetzbar – als Rostlöser für Auto, Schmieröl für Fahrradketten, Pflegemittel für Werkzeuge, Türscharnier-Öl, Kontaktspray und vieles mehr. Perfekt für Heimwerker, Profis und Industrie.

    Anwendungshinweise:
    Einfach aufsprühen oder punktuell auftragen. Kurz einwirken lassen und bei Bedarf mit einem Tuch abwischen. Ideal zur Wartung von Maschinen, Schlössern, Werkzeugen, Elektronikkomponenten, Gartengeräten und Fahrzeugteilen.

    Vorteile auf einen Blick:
    • 5 Funktionen in einem Produkt.
    • Schützt dauerhaft vor Korrosion.
    • Löst festsitzende und verrostete Teile.
    • Auch als Kontaktspray geeignet.
    • Für Haushalt, Auto, Werkstatt und Industrie.

    Hinweis:

    Das GARANT Multifunktionsöl eignet sich hervorragend zur Pflege von Granit-Messplatten und entfaltet seine volle Wirkung in Kombination mit dem GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), dem spezialisierten Reinigungsmittel für Granit-Messplatten. Gemeinsam bieten sie eine optimale Lösung für Reinigung und Schutz, um die Lebensdauer und Präzision Ihrer Messplatten zu verlängern.