Huiles multi-usages, Contenance (ml ou l): 500

Réf.: 088025 500
Remise
12,60 €
Prix par 1 unité (20,20 € / 1 Litre)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 586 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT Multifunktionsöl
Signalisation des substances dangereuses SGH08 - Nocif
Couleur transparent
Sommaire 500 ml
Tête de pulvérisation, Bouteille standard
Type de produit huile universelle
Unité contenance millilitre
Exécution Bouteille
Type liquide
Point d’éclair 100 °C
Caractéristiques protection anticorrosion
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Réf. fabricant 088025 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages GARANT est idéal pour lubrifier, nettoyer et protéger. Grâce à son excellente capillarité, il pénètre profondément dans les plus petits interstices, dissout les salissures tenaces et assure un nettoyage en profondeur. En même temps, il forme un film lubrifiant fiable qui empêche la corrosion, élimine efficacement la rouille et ne se résinifie pas. Ce spray polyvalent est idéal pour éliminer les graisses et les huiles résinifiées et pour lubrifier les composants les plus divers. Il protège en outre contre la rouille et les courants de fuite, ce qui le rend parfait pour les outils, les machines, les circuits électroniques et les moteurs. Le dégrippant multi-usages GARANT est exempt d’acides, de silicones et de téflon.
Dégrippant multi-usages – Antirouille, lubrifiant et huile de dégrippage en un seul produit

Ce dégrippant multi-usages de qualité supérieure est votre allié fiable pour l’entretien, la maintenance et la réparation, que ce soit à la maison, à l’atelier, dans le secteur automobile ou dans l’industrie. A la fois huile de dégrippage, antirouille et lubrifiant, il réunit plusieurs fonctions en un seul produit.

Dégrippant multi-usages 5 en 1:
  • Lubrification: Réduit les frottements et prévient l’usure des pièces métalliques en mouvement.
  • Antirouille: Débloque facilement les vis et les boulons grippés ainsi que les raccords rouillés.
  • Nettoyage: Elimine la graisse, les résidus d’huile, la poussière et la saleté des surfaces métalliques.
  • Produit anti-corrosion: Forme une couche protectrice contre la rouille et l’humidité.
  • Evacuation de l’eau: Repousse efficacement l’humidité, idéal après une exposition à l’eau.
  • Nombreuses applications possibles:
    Notre dégrippant multi-usages est polyvalent: antirouille pour l’automobile, huile de lubrification pour chaînes de vélo, produit d’entretien pour outils, huile pour charnières de porte, spray contact, etc. Parfait pour les bricoleurs, les professionnels et l’industrie.

    Conseils d’utilisation:
    Vaporiser ou appliquer sur des zones spécifiques. Laisser agir brièvement et essuyer avec un chiffon si nécessaire. Idéal pour l’entretien des machines, serrures, outils, composants électroniques, outils de jardinage et pièces automobiles.

    Avantages en bref:
    • 5 fonctions dans un seul produit.
    • Protection durable contre la corrosion.
    • Déblocage des pièces grippées et rouillées.
    • Convient également comme spray contact.
    • Pour la maison, l’automobile, l’atelier et l’industrie.

    Remarque(s):

    Le dégrippant multi-usages GARANT est idéal pour l’entretien des marbres de mesure en granit et déploie toute son efficacité en combinaison avec le nettoyant GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), le produit de nettoyage spécialement conçu pour les marbres de mesure en granit. Ensemble, ils offrent une solution optimale de nettoyage et de protection pour prolonger la durée de vie et la précision de vos marbres de mesure.