Multifunkční olej, Obsah (ml nebo l): 500

Artiklové číslo: 088025 500
Sleva
302,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 506,00 / 1 Litre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 522 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT Multifunktionsöl
Označování nebezpečných látek GHS 08 - zdraví škodlivé
Barva Transparentní
Obsah 500 ml
Rozprašovací hlava, Lahvička standard
Druh produktu Univerzální olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení Lahvička
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Číslo výrobce 088025 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční olej GARANT je ideální pro mazání, čištění a na ochranu. Díky svému vynikajícímu kapilárnímu působení proniká hluboko do nejmenších mezer, rozpouští úporné nečistoty a zajišťuje důkladné čištění. Zároveň vytváří spolehlivý mazací film, který zabraňuje korozi, účinně odstraňuje rez a nedochází k pryskyřičnatosti. Univerzální sprej je ideální pro odstraňování zpryskyřičnatělých plastických maziv a olejů a pro mazání nejrůznějších komponent. Kromě toho chrání proti korozi a svodovým proudům, takže je ideální pro nástroje, stroje, elektronické obvody a motory. Multifunkční olej GARANT neobsahuje kyseliny, silikony a teflon.
Multifunkční olej – odstraňovač rzi, mazivo a vzlínavý olej v jednom

Vysoce kvalitní multifunkční olej je vaším spolehlivým pomocníkem při údržbě, ošetřování a servisu – v domácnosti, v dílně, v automobilovém průmyslu nebo v průmyslu. Jako univerzálně použitelný vzlínavý olej, odstraňovač rzi a mazivo v sobě spojuje několik funkcí pouze v jediném produktu.

Multifunkční olej s účinkem 5 v 1:
  • Mazání: Snižuje tření a zabraňuje opotřebení pohyblivých kovových dílů.
  • Odstranit rez: Snadno uvolňuje zatuhlé šrouby, svorníky a rezavé spoje.
  • Čištění: Odstraňuje tuk, zbytky oleje, prach a nečistoty z kovových povrchů.
  • Ochrana proti korozi: Vytváří ochrannou vrstvu proti rzi a vlhkosti.
  • Výtlak vody: Účinně vytěsňuje vlhkost – ideálně po působení vody.
  • Všestranné možnosti použití:
    Náš multifunkční olej lze použít univerzálně – jako odstraňovač rzi pro automobily, mazací olej pro řetězy jízdních kol, prostředek pro péči o nářadí, olej na závěsy dveří, kontaktní sprej a mnoho dalšího. Ideální pro kutily, profesionály i průmysl.

    Poznámky k použití:
    Jednoduše nastříkat nebo aplikovat selektivně. Nechte krátce působit a v případě potřeby setřete hadříkem. Ideální pro údržbu strojů, zámků, nářadí, elektronických komponent, zahradního nářadí a dílů vozidel.

    Přehled výhod:
    • 5 funkcí sdružených v jednom výrobku.
    • Trvale chrání před korozí.
    • Uvolňuje zatuhlé a zrezivělé díly.
    • Vhodný také jako kontaktní sprej.
    • Pro domácnost, auto, dílnu a průmysl.

    Poznámka:

    Multifunkční olej GARANT je ideální pro péči o žulové měřicí desky a rozvíjí svůj plný účinek v kombinaci s přípravkem GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), zvláštním čisticím prostředkem na žulové měřicí desky. Společně nabízí optimální řešení čištění a ochrany pro prodloužení životnosti a přesnosti vašich měřicích desek.