• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Olio multifunzionale, Contenuto (ml oppure l): 500

Codice art.: 088025 500
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (24,28 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.782 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS 08 - danno per la salute
Colore trasparente
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Olio universale
Contenuto unità millilitro
Esecuzione Flacone
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Caratteristiche Con protezione antiruggine
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 088025 500
EAN / GTIN 4067263140559
Codice del produttore 088025 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

L’olio multifunzionale GARANT è ideale per lubrificare, pulire e proteggere. Grazie alla sua eccellente azione capillare, penetra in profondità negli interstizi più piccoli, scioglie lo sporco ostinato e garantisce una pulizia accurata. Allo stesso tempo, forma un affidabile film lubrificante che previene la corrosione, rimuove efficacemente i residui di ruggine e non si resinifica. Questo spray versatile è ottimo per rimuovere grassi e oli resinificati e per lubrificare un’ampia gamma di componenti. Inoltre, protegge dalla ruggine e dalle correnti di dispersione superficiale, rendendolo perfetto per utensili, macchine, circuiti elettronici e motori. L’olio multifunzionale GARANT è privo di acidi, siliconi e teflon.
Olio multifunzionale: antiruggine, lubrificante e olio penetrante in un unico prodotto

L’olio multifunzionale di alta qualità è il vostro aiuto affidabile per la manutenzione, la cura e l’assistenza - in casa, in officina, nel settore dei veicoli o nell’industria. Come olio penetrante, antiruggine e lubrificante versatile, combina diverse funzioni in un solo prodotto.

Olio multifunzionale con effetto 5-in-1:
  • Lubrificazione: Riduce l’attrito e previene l’usura delle parti metalliche in movimento.
  • Scioglimento della ruggine: Allenta facilmente viti, bulloni fissi e collegamenti arrugginiti.
  • Pulizia: Rimuove grasso, residui di olio, polvere e sporco dalle superfici metalliche.
  • Protezione contro la corrosione: Forma uno strato protettivo contro la ruggine e l’umidità.
  • Spostamento dell’acqua: Disperde efficacemente l’umidità - ideale dopo l’esposizione all’acqua.
  • Versatilità di impiego:
    Il nostro olio multifunzionale può essere utilizzato universalmente: antiruggine per le auto, olio lubrificante per le catene di biciclette, prodotto per la cura di attrezzi, olio per le cerniere di porte, spray per contatti e molto altro ancora. Perfetto per gli appassionati del fai-da-te, i professionisti e l’industria.

    Istruzioni per l’uso:
    È sufficiente spruzzare o applicare direttamente sui punti interessati. Lasciare agire brevemente e, se necessario, strofinare con un panno. Ideale per la manutenzione di macchine, serrature, utensili, componenti elettronici, attrezzi da giardino e parti di veicoli.

    I vantaggi in sintesi:
    • 5 funzioni in un solo prodotto.
    • Protegge costantemente dalla corrosione.
    • Allenta le parti fisse e arrugginite.
    • Adatto anche come spray di contatto.
    • Per la casa, l’auto, l’officina e l’industria.

    Nota:

    L’olio multifunzionale GARANT è ideale per la manutenzione dei dischi reticolari in granito e dimostra tutta la sua efficacia in combinazione con GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), il detergente pensato appositamente per i dischi reticolari in granito. Insieme offrono una soluzione ottimale per la pulizia e la protezione, al fine di prolungare la durata e aumentare la precisione dei dischi reticolari.