Aceite multiusos, Contenido (ml o l): 20

Número de artículo: 088025 20
Descuento
278,62 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
402 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT Multifunktionsöl
Identificación de sustancia peligrosa GHS 08 - peligro para la salud
Color transparente
Contenido 20.000 ml
Tipo de producto Aceite universal
Unidad contenido mililitros
Modelo bidón
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Características Protección antioxidante
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Número del fabricante 088025 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El aceite multifunción GARANT es ideal para lubricar, limpiar y proteger. Gracias a su excelente efecto capilar, penetra profundamente en los espacios más pequeños, disuelve la suciedad persistente y garantiza una limpieza a fondo. Al mismo tiempo, forma una película lubricante fiable que evita la corrosión, elimina eficazmente el óxido y no se reseca. Este versátil spray es ideal para eliminar grasas y aceites resinosos, así como para lubricar una amplia gama de componentes. Además, protege contra el óxido y las corrientes de fuga, lo que lo hace perfecto para herramientas, máquinas, circuitos electrónicos y motores. El aceite multifuncional GARANT no contiene ácidos, siliconas ni teflón.

Nota:

El aceite multifuncional GARANT es ideal para el cuidado de las placas de medición de granito y despliega todo su efecto en combinación con el limpiador de granito GARANT GreenPlus (431842 500), el agente de limpieza especializado para placas de medición de granito. Juntos, proporcionan una solución óptima para la limpieza y la protección, con el fin de prolongar la vida útil y la precisión de sus placas de medición.