• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionsöl, Inhalt (ml bzw. l): 20

Artikel-Nr.: 088025 20
Rabatt
243,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT Multifunktionsöl
Gefahrstoffkennzeichnung GHS08 – Gesundheitsgefährdend
Farbe transparent
Inhalt 20 000 ml
Produktart Universalöl
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Kanister
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Eigenschaften rostschützend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Herstellernummer 088025 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Das GARANT Multifunktionsöl ist ideal zum Schmieren, Reinigen und Schützen geeignet. Durch die hervorragende Kapillarwirkung dringt es tief in kleinste Zwischenräume ein, löst hartnäckigen Schmutz und sorgt für eine gründliche Reinigung. Gleichzeitig bildet es einen zuverlässigen Schmierfilm, der Korrosion verhindert, Flugrost wirksam entfernt und nicht verharzt. Das vielseitig einsetzbare Spray eignet sich optimal zum Entfernen von verharzten Fetten und Ölen sowie zur Schmierung verschiedenster Komponenten. Zusätzlich schützt es vor Rost und Kriechströmen, wodurch es perfekt für Werkzeuge, Maschinen, elektronischen Schaltungen und Motoren geeignet ist. Das GARANT Multifunktionsöl ist frei von Säuren, Silikone und Teflon.

Hinweis:

Das GARANT Multifunktionsöl eignet sich hervorragend zur Pflege von Granit-Messplatten und entfaltet seine volle Wirkung in Kombination mit dem GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), dem spezialisierten Reinigungsmittel für Granit-Messplatten. Gemeinsam bieten sie eine optimale Lösung für Reinigung und Schutz, um die Lebensdauer und Präzision Ihrer Messplatten zu verlängern.