Daugiafunkcis tepalas, Turinys (ml arba l): 20

Prekės Nr.: 088025 20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys (ml arba l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 08 - kenksming. sveikatai
Spalva skaidr.
Turinys 20 000 ml
Produkto rūšis universali alyva
Sudėties vienetas mililitrai
Modelis kanistras
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Savybės apsauga nuo rūdžių
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Gamintojo numeris 088025 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT universali alyva idealiai tinka tepimui, valymui ir apsaugai. Dėl puikaus kapiliarinio veikimo ji prasiskverbia giliai į mažiausius tarpus, išlaisvina įsisenėjusius nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Tuo pačiu metu sudaro patikimą tepimo plėvelę, kuri apsaugo nuo korozijos , veiksmingai pašalina rūdis ir nedervėja. Šis universalus purškiklis idealiai tinka dervingiems tepalams ir alyvai šalinti bei įvairiems komponentams tepti. Be to, jis apsaugo nuo rūdžių ir nuotėkio srovių, todėl puikiai tinka įrankiams, staklėms, elektroninėms grandinėms ir varikliams. GARANT universali alyva be rūgščių, silikono ir teflono.

Pastaba:

GARANT universali alyva idealiai tinka granito plokštėms prižiūrėti ir yra visiškai veiksminga kartu su GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500) – specialia granito plokščių valymo priemone. Kartu jie siūlo optimalų valymo ir apsaugos sprendimą, kuris prailgina matavimo plokščių tarnavimo laiką ir padidina jų tikslumą.