Multifunkční olej, Obsah (ml nebo l): 20

Artiklové číslo: 088025 20
Sleva
5 832,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml nebo l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT Multifunktionsöl
Označování nebezpečných látek GHS 08 - zdraví škodlivé
Barva Transparentní
Obsah 20 000 ml
Druh produktu Univerzální olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení kanystr
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Číslo výrobce 088025 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční olej GARANT je ideální pro mazání, čištění a na ochranu. Díky svému vynikajícímu kapilárnímu působení proniká hluboko do nejmenších mezer, rozpouští úporné nečistoty a zajišťuje důkladné čištění. Zároveň vytváří spolehlivý mazací film, který zabraňuje korozi, účinně odstraňuje rez a nedochází k pryskyřičnatosti. Univerzální sprej je ideální pro odstraňování zpryskyřičnatělých plastických maziv a olejů a pro mazání nejrůznějších komponent. Kromě toho chrání proti korozi a svodovým proudům, takže je ideální pro nástroje, stroje, elektronické obvody a motory. Multifunkční olej GARANT neobsahuje kyseliny, silikony a teflon.

Poznámka:

Multifunkční olej GARANT je ideální pro péči o žulové měřicí desky a rozvíjí svůj plný účinek v kombinaci s přípravkem GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), zvláštním čisticím prostředkem na žulové měřicí desky. Společně nabízí optimální řešení čištění a ochrany pro prodloužení životnosti a přesnosti vašich měřicích desek.