Ulei multifuncţional, Conţinut (ml sau l): 20

Cod articol.: 088025 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcare substanţe periculoase GHS 08 - periculos pentru sănătate
Culoarea Transparent
Cuprins 20.000 ml
Tip produs Ulei universal
Conținut unitate mililitru
Execuție canistră
Formă lichid
Punct de aprindere 100 °C
Caracteristici Protecţie contra ruginii
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088025 20
EAN / GTIN 4069515000130
Număr producător 088025 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uleiul multifuncțional GARANT este ideal pentru lubrifiere, curățare și protecție. Datorită acțiunii sale capilare excelente, acesta pătrunde adânc în cele mai mici spații, îndepărtează murdăria încăpățânată și asigură o curățare completă. În același timp, formează o peliculă de lubrifiere fermă care previne coroziunea, îndepărtează în mod eficient rugina și nu gumegă. Spray-ul versatil este ideal pentru îndepărtarea unsorilor și uleiurilor rășinoase și pentru lubrifierea mai multor componente. În plus, protejează împotriva ruginii și a scurgerilor, făcându-l perfect pentru scule, mașini, circuite electronice și motoare. Uleiul multifuncțional GARANT nu conține acizi, siliconi și teflon.

Notă:

Uleiul multifuncțional GARANT este ideal pentru întreținerea plăcilor de măsurare din granit și este pe deplin eficient în combinație cu GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), agentul de curățare specializat pentru plăci de măsurare din granit. Împreună, aceste produse oferă o soluție optimă pentru curățare și protecție pentru a prelungi durata de viață și precizia plăcilor de măsurare.