Kielnia tynkarska ze stali nierdzewnej z uchwytem dwukomponentowym, Długość: 280mm

Nr art.: 087239 280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Część opisana, Srebrny szary Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Kielnia tynkarska
Wersja 2K
Materiał, uchwyt metal; z tworzywa sztucznego
Materiał stal stopowa
Platformy prostokąt
Płytka odporna na korozję tak
Szerokość płytki narzędzia 130 mm
Długość płytki narzędzia 280 mm
Długość całkowita 280 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Kielnie tynkarskie do wypełniania, tynkowania i wygładzania ścian, sufitów lub murów; stal nierdzewna z ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym.