Frattazzo in acciaio legato con impugnatura bicomponente, Lunghezza: 280mm

Codice art.: 087239 280
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Parte descritta, Grigio argento Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Imballaggio singoli
Colore blu; nero; argento
Tipo di prodotto Frattazzo
Esecuzione 2 K
Materiale, impugnatura metallo; plastica
Materiale acciaio legato
Forma rettangolo
Lama inossidabile si
Larghezza lama dell´utensile 130 mm
Lunghezza scheda utensile 280 mm
Lunghezza complessiva 280 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Frattazzo per stuccare, intonacare e lisciare pareti, soffitti o muratura, in acciaio legato con impugnatura bicomponente ergonomica.