Mistrie din oțel inoxidabil, mâner cu 2 componente, Lungime: 280mm

Cod articol.: 087239 280
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Partea descrisă Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru; negru; argintiu
Tip produs Mistrie de netezire
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner metal; plastic
Material oţel superior
Formă dreptunghi
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 130 mm
Lungimea discului scule 280 mm
Lungimea totală 280 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Mistrii pentru umplerea, tencuirea și netezirea pereților, tavanelor sau zidăriei din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic cu 2 componente.