Hladítko z nerezové oceli, s 2složkovou rukojetí., Délka: 280mm

Artiklové číslo: 087239 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Obal volné
Barva Modrá; Černá; Stříbrná
Druh produktu Hladicí lžíce
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť kov; plast
Materiál ušlechtilá ocel
Tvar pravoúhlá
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 130 mm
Délka čepele nástroje 280 mm
Celková délka 280 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Provedení:

Hladítka k nahazování, omítání a hlazení stěn, stropu nebo zdiva, z nerezové oceli s ergonomickou 2složkovou rukojetí.