Gladilna žlica iz nerjavečega jekla z 2K-ročajem, Dolžina: 280mm

Št. art.: 087239 280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Opisan del, Srebrno siva Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Embalaža ohlapno
Barva modra; črna; srebro
Vrsta izdelka gladilne žlice
Izvedba 2 K
Material, ročaj kovina; umetne mase
Material plemenito jeklo
Oblika pravokotna
List odporen proti rji Da
Širina lista orodja 130 mm
Dolžina lista orodja 280 mm
Celotna dolžina 280 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 087239 280
EAN/GTIN 4013307479789
Proizvajalec/odgovorna oseba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Izvedba:

Gladilne žlice za polnjenje, ometavanje in glajenje sten, stropov ali zidov iz nerjavečega jekla z ergonomskim 2K-ročajem.