Glättekelle aus Edelstahl mit 2K-Griff, Länge: 280mm

Artikel-Nr.: 087239 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Verpackung lose
Farbe blau; schwarz; silber
Produktart Glättekelle
Ausführung 2K-Stiel
Material, Griff Kunststoff; Metall
Material Edelstahl
Form Rechteck
rostbeständiges Blatt ja
Breite Werkzeugblatt 130 mm
Länge Werkzeugblatt 280 mm
Länge gesamt 280 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Glättekellen zum Verfüllen, Verputzen und Glätten von Wand, Decke oder Mauerwerk aus rostfreiem Edelstahl mit ergonomischem 2K-Griff.