Paleta alisadora de acero inoxidable con mango de 2 componentes, Longitud: 280mm

Número de artículo: 087239 280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Pieza descrita, Gris plata Werkzeugblatt; Griff (Kunststoffkomponente); Griff (Metallkomponente)
Embalaje sueltos
Color azul; negro; plateado
Modelo 2 K
Material, mango metal; plástico
Tipo de producto Llana
Material acero fino
Forma rectángulo
Hoja resistencia al óxido sí
Anchura hoja de herramienta 130 mm
Longitud hoja de herramienta 280 mm
Longitud total 280 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087239 280
EAN / GTIN 4013307479789
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Paleta alisadora para rellenar, enlucir y alisar paredes, techos o mampostería fabricadas en acero inoxidable con un mango ergonómico de 2 componentes.