• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm 25-50mm

Nr art.: 0870302
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Ostrza pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Dokładność ± 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Numer producenta 0870302
Numer L L40510 522
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Reading 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Locking ring
  • Ratchet stop
  • Thermally insulated
  • Spheroid ductile iron frame, lacquered

Opis:

Precision micrometer f. thread flank m. 0.01mm 25-50mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 25 - 50
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863