Micrometro di precisione per il fianco del filetto m. 0.01mm 25-50mm

Codice art.: 0870302
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Prolunga del blocchetto si
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Accuratezza ± 4 µm
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 25 mm
Campo di misura max. 50 mm
Normativa DIN 863-3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Codice del produttore 0870302
Numero-L L40510 522
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-3
  • Lettura 0,01 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Anello di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Isolamento termico
  • Telaio sferoide in ferro duttile, laccato

Descrizione:

Micrometro esterno per misurare la filettatura 0.01mm 25 - 50mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 25 - 50
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863