{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izolirana zaščita za roko | Da | |
| Odčitavanje, milimeter | 0,01 mm | |
| Vrsta izdelka | zunanji mikrometer | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Fina raglja | Da | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Izvedba merilne površine | merilne konice | |
| Delitev merilnega bobna | 1/100 mm | |
| Natančnost ± | 4 µm | |
| Število mikrometrov | 1 kos | |
| Merilno območje min. | 25 mm | |
| Merilno območje maks. | 50 mm | |
| Standard | DIN 863-3 |
| Številka izdelka | 0870302 | |
| EAN/GTIN | 4029713224332 | |
| Številka proizvajalca | 0870302 | |
| L-število | L40510 522 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |