{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Protector de mano aislante | sí | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Filos de medición | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Precisión ± | 4 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 25 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-3 |
| Número de artículo | 0870302 | |
| EAN / GTIN | 4029713224332 | |
| Número del fabricante | 0870302 | |
| Número L | L40510 522 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |