Micrometru pentru flancuri de filet 0,01 mm 25 - 50 mm

Cod articol: 0870302
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Număr producător 0870302

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Inel de blocare
  • Opritor clichet
  • Izolată termic
  • Cadru din fier ductil sferoid, lăcuit

Descriere:

Aparat de măsurare a filetului pentru măsurarea filetului 0,01mm 25 - 50mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863