Závitový mikrometr 0,01 mm 25 - 50 mm

Č. pol.: 0870302
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0870302
EAN/GTIN 4029713224332
Číslo výrobcu 0870302

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Odečet 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Pojistný kroužek
  • Zarážka ráčny
  • Tepelně izolovaná
  • Sféroidní tvárné železné rámy, lakované

Popis:

Závitoměr pro měření závitů 0,01 mm 25 - 50 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 25–50
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863