Micromètre pour filetages 0,01mm 25 - 50 mm

Réf.: 0870302
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Isolant oui
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure bagues de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Précision ± 4 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 25 mm
Plage de mesure max. 50 mm
Norme DIN 863-3

Identification et classification

Référence article 0870302
EAN / GTIN 4029713224332
Réf. fabricant 0870302
Article hors catalogue L40510 522
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, laqué

Description:

Micromètre extérieur pour la mesure des filets 0.01mm 25 - 50mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 25 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863