Şurub cu cap inelar, ⌀ Filet: M48

Cod articol.: 086472 M48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Capacitate portantă max. 32.000 kg
Tip de fixare filet
Filet M M M48
Lungimea filet L 68 mm
Diametrul inelului în exterior B 166 mm
Diametrul inelului în interior A 90 mm
Grosimea inelului/ochiului G 38 mm
Factor de siguranţă 4:1
Capacitate portantă max., 4:1 32.000 kg
Suprafaţă vopsit
Tip produs Șurub cu cap inelar
Material oțel
Înălţimea totală 168 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057
Producător/responsabil LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.