{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 24 000 kg | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M | M42 | |
| Délka závitu L | 63 mm | |
| Průměr kroužku vnější B | 144 mm | |
| Průměr kroužku vnitřní A | 80 mm | |
| Pevnost kroužku/očka G | 32 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 24 000 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Šroub s okem | |
| Materiál | ocel | |
| Výška celková | 147 mm |
| Katalogové číslo | 086472 M42 | |
| EAN / GTIN | 2050001757920 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |