{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Capacitate portantă max. | 16.000 kg | |
| Tip de fixare | filet | |
| Filet M M | M36 | |
| Lungimea filet L | 54 mm | |
| Diametrul inelului în exterior B | 126 mm | |
| Diametrul inelului în interior A | 70 mm | |
| Grosimea inelului/ochiului G | 28 mm | |
| Factor de siguranţă | 4:1 | |
| Capacitate portantă max., 4:1 | 16.000 kg | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Tip produs | Șurub cu cap inelar | |
| Material | oțel | |
| Înălţimea totală | 128 mm |
| Cod articol | 086472 M36 | |
| EAN / GTIN | 2050001757937 | |
| Producător/responsabil | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |