Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z trzpieniem gwintowanym, neodymowe, ⌀: 88mm

Nr art.: 085937 88
Cena za 1 sztuka (PLN 150,86 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
224 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 2 szt.
Średnica 88 mm
Wysokość 8,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M8
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Magnes garnkowy
Platformy Garnkowy
z możliwością mocowania tak
Nominalna siła przyczepności 420 N
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Numer producenta 085937 88
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • obudowanym magnes płaskio sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
  • odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
  • gumazwiększa boczne siły mocowania
  • rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.