Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, ⌀: 88mm

Réf.: 085937 88
Prix par 1 Unité (59,80 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 2 pc.
Diamètre 88 mm
Hauteur 8,5 mm
Filetage M8
Sommaire kit/assortiment
Type de produit plot magnétique
Type plot
Avec possibilité de fixation oui
Force d’attraction 420 N
Matériau surface plastique

Identification et classification

Référence article 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Réf. fabricant 085937 88
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.