Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, ⌀: 88mm

Artiklové číslo: 085937 88
Cena za 1 ks (CZK 681,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Průměr 88 mm
Výška 8,5 mm
Závit M8
Obsah sada
Druh produktu Hrncový magnet
Tvar Hrnec
S možností upevnění ano
Jmenovitá přídržná síla 420 N
Materiál povrch plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Číslo výrobce 085937 88
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
  • Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
  • Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.