• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindestutzen, Neodym, ⌀: 88mm

Artikel-Nr.: 085937 88
Preis pro 1 Stück (29,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 2 St.
Durchmesser 88 mm
Höhe 8,5 mm
Gewinde M8
Inhalt Set
Produktart Topf-Magnet
Form Topf
mit Befestigungsmöglichkeit ja
Nennhaltekraft 420 N
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Herstellernummer 085937 88
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.