Magnet plat, set de 2 buc. cu ştuţ filetat, Neodim, ⌀: 88mm

Cod articol.: 085937 88
Preț per 1 buc. (56,21 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 2 buc.
Diametru 88 mm
Înălţime 8,5 mm
Filet M8
Cuprins set
Tip produs Magnet în formă de oală
Formă Oală
Cu posibilitate de fixare da
Forţă de fixare nominală 420 N
Material suprafață plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Număr producător 085937 88
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.
  • Suprafaţa cauciucată conferă rezistenţă la coroziune şi protecţia suprafeţei.
  • Cauciucarea măreşte forţele de fixare laterale.
  • Miez magnetic din neodim.

Aplicaţie:

Nu zgârie şi nu alunecă pe suprafeţele vopsite.