• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, ⌀: 88mm

Codice art.: 085937 88
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (29,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 420 N
88 mm
Altezza 8,5 mm
Altezza con filettatura 23,5 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie in gomma
Filettatura M8
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Codice del produttore 085937 88
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
  • Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.