{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Średnica | 43 mm | |
| Wysokość | 6 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M6 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Magnes garnkowy | |
| Platformy | Garnkowy | |
| z możliwością mocowania | tak | |
| Nominalna siła przyczepności | 85 N | |
| Materiał powierzchni | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 085937 43 | |
| EAN / GTIN | 4069515000017 | |
| Numer producenta | 085937 43 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |