Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, ⌀: 88mm

Prekės Nr.: 085937 88
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (29,90 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 2 vnt.
Skersmuo 88 mm
Aukštis 8,5 mm
Sriegis M4; M8
Turinys rinkinys
Produkto rūšis apvalus magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip
Nominalioji sukibimo jėga 420 N
Medžiagos paviršius iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085937 88
EAN / GTIN 4069515000031
Gamintojo numeris 085937 88
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.