Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: ZANGE

Prekės Nr.: 084420 ZANGE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis replės nespec.
Paviršius dažyt.; dažyt. milteliniu būdu
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 ZANGE
EAN / GTIN 4037728380011
Gamintojo numeris 238000
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

Plastikinės montavimo replės

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.