Hadicový systém 1/2 palce, Typ: ZANGE

Artiklové číslo: 084420 ZANGE
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Modrá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Povrch lakované; s práškovým lakem
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084420 ZANGE
EAN / GTIN 4037728380011
Číslo výrobce 238000
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 28 litrů/min. (1/2 palce), větší vnější ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

plastové montážní kleště

Poznámka:

Provedení 3/8 palce k dostání na poptávku.