Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: H

Prekės Nr.: 084420 H
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 2 vnt.
Gamintojo pavadinimas Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: H
Liepsnos barjeras ne
Prijungimo sriegis 1/2 in
Modelis skysčiams, mažiau nei SAE 30
Srauto greitis per inutę 28 l
Pristatymo forma rinkinys
Komplekto sudėtis 2 vnt.
Turinys rinkinys
Produkto rūšis apsauginis čiaupas
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084420 H
EAN / GTIN 4037728298620
Gamintojo numeris 0290086-2
Gamintojas / atsakingas asmuo ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de

Aprašymas

Modelis:

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.
  • Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.
  • Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.
  • Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis ⌀ 26 mm.

Tiekiama:

po 1 užsukamą čiaupą su ir be vidinio sriegio

Pastaba:

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.