Smarownica akumulatorowa 700 bar Basic Line, Typ: S-LSP

Nr art.: 083715 S-LSP
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
Liczba dołączonych akumulatorów 0
pojemność akumulatora 4 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność 500 cm3
Gwint przyłączeniowy wężyka 1/8 cala
pasujący do naboju o wielkości 400 g - 500 g
Odpowiednie wkłady 083590-083593
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Smarownica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g). Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.
Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

W dostawie:

Wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter do wkładów wkręcanych 500 g, walizka transportowa, bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073853 rozm. B18.