Akumulátorová tlaková maznice 700 barů Basic Linie, Typ: S-LSP

Artiklové číslo: 083715 S-LSP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Nabíjecí ano
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost 1/8 palec
Objem náplně volný 500 cm3
Třída konzistence NLGI 3; 3
Nejmenší odpovídající velikost kazety 400 g; 400 g
Největší odpovídající velikost kazety 500 g; 500 g
Druh produktu Lis na kartuše
Včetně hadice ano
Typ připojení Rychlospojka
Lisovací tlak max. 700
Vhodné pro kartuše; Prázdná kartuše

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404
Výrobce/odpovědná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Popis

Provedení:

K naplnění volným mazivem (obsah až 500 ml), popř. kartušemi (obsah 400 g). Vhodné pro maziva dle NLGI 3.
Vhodné navíc pro 400g kartuše Lube-Shuttle a 500g šroubovatelné kartuše.

Rozsah dodávky:

Vysokotlaková gumová pancéřová hadice, upínací trubka pro kartuše Lube-Shuttle a Pull-Off 400 g. Adaptér pro závitové kartuše 500 g, přepravní kufr, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073853 vel. B18.