Akumuliatorinė tepalinė 700 bar Basic Line S-LSP

Prekės Nr.: 083715 S-LSP
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Talpa 500 cm3
Žarnos prijungimo sriegis 1/8 colio
tinka tūtelės dydžiams 400 g - 500 g
tinkama tūtelė 083590-083593
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tepalo presas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404

Aprašymas

Modelis:

Užpildymui pilstomu tepalu (talpa iki 500 ml) arba su tūtele (talpa 400 g). Tinka iki 3 NLGI konsistencijos klasės tepalams.
Taip pat tinka 400 g tepalinei ir 500 g prisukamai tūtelei.

Tiekiama:

Aukšto slėgio guminė žarna, prijungimo vamzdis 400 g Lube-Shuttle ir Pull-Off tūtelėms. Adapteris 500 g prisukamoms tūtelėms, lagaminas, be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073853 dyd. B18.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai