• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Ackumulator-fettspruta 700 bar Basic Line S-LSP

Art-nr: 083715 S-LSP
  • förpackning: Transportväska

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
Antal ingående batterier 0
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
Påfyllningsmängd lös 500 cm3
anslutningsgänga slang 1/8 tum
passar till patronstorlek 400 g - 500 g
passande patron 083590-083593
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083715 S-LSP
EAN/GTIN 4016553424404

Benämning

Utförande:

För påfyllning med löst fett (volym upp till 500 ml) resp. med patroner (volym 400 g). Lämplig för fett upp till NLGI 3.
Också lämplig för 400 g Lube Shuttle- och 500 g skruvpatroner.

Leveransinnehåll:

Armerad högtrycksslang, upptagningsrör för 400 g Lube Shuttle- och Pull Off-patroner. Adapter för 500 g skruvpatroner, transportväska, utan ackumulator och laddare.

Anmärkning:

Lämpliga ackumulatorer hittas under nr 073853 storlek B18.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör