Akumulatorska ručna mazalica 700 bara Basic Line, Tip: S-LSP

Artikl br.: 083715 S-LSP
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kofer
Broj sadržanih baterija 0
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Volumen punjenja, sipko 500 cm3
Priključni navoj crijeva 1/8 cola
prikladno za veličinu katruša 400 g - 500 g
odgovarajuća kartuša 083590-083593
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Ručna mazalica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Za podmazivanje za punjenje s mazivom (sadržaj do 500 ml) odnosno s patronama (sadržaj 400 g). Prikladno za maziva do NLGI 3.
Također pogodno za Lube-Shuttle kartuše od 400 g i kartuše s navojem od 500 g.

Opseg isporuke:

Visokotlačno armirano gumeno crijevo, cijev za prihvat za 400 g Lube-Shuttle i Pull-Off kartuše. Adapter za kartuše s navojem od 500 g, transportni kofer, bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije možete pronaći pod br. 073853 vel. B18.