S-LSP

Č. pol.: 083715 S-LSP
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Objem naplnenia uvoľnené 500 cm3
Pripojovací závit hadica 1/8
vhodné pre veľkosť kartuše 400 g - 500 g
vhodná kartuša 083590-083593
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083715 S-LSP
EAN/GTIN 4016553424404

Popis

Prevedenie:

Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). Vhodné pre mazivá do NLGI 3.
Okrem toho vhodné pre 400 g Lube-Shuttle a 500 g skrutkovateľné kartuše.

Rozsah dodávky:

Vysokotlaková gumová pancéřová hadice, upínací trubka pro kartuše Lube-Shuttle a Pull-Off 400 g. Adaptér pro závitové kartuše 500 g, přepravní kufr, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073853 vel. B18.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo