Akumulator litowo-jonowy, 4,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: B18V

Nr art.: 073853 B18
Rabat
446,58 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 9999
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Masa na akumulator 600 g
Seria GBA
Oznaczenie producenta GBA 18V 4.0Ah
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką nie
Długość 115 mm
Szerokość 74 mm
Wysokość 56 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Złącze Ładowanie bezprzewodowe
Masa 1 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Numer producenta 1600Z00038
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, wydajne akumulatory litowo-jonowe.
  • Brak efektu pamięci.
  • Brak spadku mocy.
  • Niewielkie samowyładowanie.
  • Szybkie ładowanie akumulatorów.
  • Bardzo wydajny również w temperaturach poniżej 0°C.
Bosch CoolPack − optymalne zabezpieczenie ogniw przed zbyt silnym rozgrzaniem dzięki specjalnej ścianie dolnej obudowy, odprowadzającej ciepło.

Opis:

  • Zestaw akumulatorów GBA 18 V 4,0 Ah. Model GBA 18 V 4,0 Ah Professional marki Bosch w klasie 18 V zaprojektowano z myślą o wydłużonym czasie pracy
  • Dzięki większej pojemności zapewnia o 100% dłuższy czas pracy w porównaniu z modelem 18 V 2,0 Ah
  • Aby zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła z akumulatora na zewnątrz, model ten wyposażono również w technologię COOLPACK 1.0
  • Ponieważ ciepło może uszkodzić ogniwa, technologia COOLPACK wydłuża żywotność akumulatora i umożliwia dłuższy czas pracy
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (system Professional 18 V)
  • GBA 18 V 4,0 Ah Professional to akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania
  • Karton; 1 akumulator GBA 18 V 4,0 Ah (1 600 Z00 038)

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość × długość × wysokość): 74 × 115 × 56 mm
  • Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
  • Napięcie akumulatora: 18,0V
  • Masa: 1 kg