Pompă de gresare cu acumulator 700 bari Basic Line S-LSP

Cod articol: 083715 S-LSP
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Număr de acumulatoare incluse 0
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Volum de umplere în stare desfăcută 500 cm3
Racord filetat pentru furtun 1/8 inch
Recomandat pentru dimensiunea cartuşului 400 g - 500 g
Cartuş potrivit 083590-083593
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Pompă de gresare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083715 S-LSP
EAN / GTIN 4016553424404

Descriere

Execuţie:

Pentru umplerea cu lubrifiant vrac (conţinut până la 500 ml) sau cu cartuşe (conţinut 400 g). Recomandate pentru lubrifianţi până la NLGI 3.
Recomandat şi pentru cartuşe Lube-Shuttle, de 400 g şi pentru cartuşe cu filet 500 g.

Livrare:

Furtun armat de cauciuc de presiune ridicată, tub de prindere pentru cartuşe de 400 g Lube-Shuttle şi Pull-Off. Adaptor pentru cartușe cu șurub de 500 g, valiză de transport, fără acumulator și încărcător.

Notă:

Baterii potrivite se găsesc la cod 073853 ref. B18.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii