• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Środki łączące, 50 ml, ID producenta: 648

Nr art.: 083341 648

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 648
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS05: Działanie żrące; GHS07: Wykrzyknik
Kolor Zielony
Min. temperatura przechowywania 8 °C
Maks. temperatura przechowywania 21 °C
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Maks. szczelina 0,15 mm
Demontaż Tylko po podgrzaniu
Do materiału stal
Baza chemiczna Metakrylan uretanowy
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 50 ml
Gęstość 1,1 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 450 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 550 mPas
Klasa wytrzymałości Wysoka wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 10 min
Pewność działania po min. 180 min
Min. moment zrywający 29 Nm
Temperatura zapłonu 93,3 °C
Min. zakres temperatur -55 °C
Maks. zakres temperatur 180 °C
Zakres zastosowania Połączenie z luzem lub wciskowe; Wypełniacz do szczelin
Właściwości Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje
Rodzaj produktu Środek do uszczelniania połączeń śrubowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Numer producenta 1804416
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Kleje montażowe służą do mocowania łożysk, tulei i innych elementów walcowych w obudowach oraz na wałach.

Zastosowanie:

Uniwersalny środek łączący, wysoka odporność na temp. Zwłaszcza do łożysk, wałków itp.

Wskazówka:

Powierzchnie najpierw oczyścić wstępnie uniwersalnym środkiem czyszczącym nr 083391 i nr 083392.