Užpildymo produktas, 50 ml, Gamintojo ID: 648

Prekės Nr.: 083341 648
Kaina už vieną 1 vnt. (1340,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 648
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS05: ėsdinimo efektas; GHS07: šauktukas
Spalva žalios spalvos
Sandėliavimo temperatūra nuo 8 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnesiai
Tarpas maks. 0,15 mm
Išardymas tiesiog šildant
Tinka medžiagoms plienas
Cheminė bazė uretanmetakrilatas
Cheminė forma skyst.
Užpildymo kiekis 50 ml
Tankis 1,1 g/cm3
Dinaminis klampumas min. 450 mPas
Dinaminis klampumas maks. 550 mPas
Stiprumo klasė labai tvirt.
Kietumas tempiant pagal min. 10 min
Funkcinis stiprumas pagal min. 180 min
Atlaisvinimo momentas min. 29 Nm
Užsiliepsnoj. temperat. 93,3 °C
Temperatūros taikymo diapazonas min. −55 °C
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 180 °C
Paskirtis jungtis; jungtis paspaudžiant ir paleidžiant
Savybė atsp. alyvai; fluorescencin. UV spinduliuose
Produkto rūšis užpildymo produktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Gamintojo numeris 1804416
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

LOCTITE® yra visame pasaulyje pirmaujantis Henkel prekės ženklas, apimantis efektyvius klijus, sandariklius ir paviršių apdorojimo priemones. Jau dešimtmečius šis vardas asocijuojasi su maksimaliu patikimumu bei kompetencija pramoninėje srityje. Naudodamas inovatyvias technologijas ir platų sprendimų asortimentą, LOCTITE padeda optimizuoti gamybos procesus, didinti įrangos patikimumą ir išvengti mašinų prastovų.
Įvoriniai klijai fiksuoja guolius, įvores ir kitas cilindrines detales korpusuose bei ant velenų.

Paskirtis:

Universalus sujungimo produktas, labai atsparus temperatūrai. Tinka guoliams, velenams ir pan.

Pastaba:

Pirmiausia apdorokite paviršius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai