Producto de ensamblaje, 50 ml, ID del fabricante: 648

Número de artículo: 083341 648
Precio por 1 unidad (1339,40 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 648
Identificación de sustancia peligrosa GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación
Color verde
Temperatura de almacenamiento desde 8 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Intersticio máx. 0,15 mm
Desmontaje Únicamente mediante calentamiento
Para material acero
Base química Metacrilato de uretano
Fórmula química Líquido/a
Capacidad 50 ml
Densidad 1,1 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 450 mPas
Viscosidad dinámica máx. 550 mPas
Clase de resistencia Resistencia alta
Resistencia manual al cabo de mín. 10 min
Resistencia funcional tras mín. 180 min
Par inicial de arranque mín. 29 Nm
Punto de inflamación 93,3 °C
Rango de temperatura de uso mín. -55 °C
Rango de temperatura de uso máx. 180 °C
Intervalo de empleo Unión de ajuste a presión firme o con holgura; Unión de ensamblaje
Propiedad Fluorescente bajo luz UVA; Resistente al aceite
Tipo de producto Producto de ensamblaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Número del fabricante 1804416
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

LOCTITE® es la marca líder mundial de Henkel en adhesivos, material sellante y tratamientos de superficies de alto rendimiento, y lleva décadas siendo sinónimo de máxima fiabilidad y experiencia en aplicaciones industriales. Gracias a sus tecnologías innovadoras y a su amplia gama de soluciones, LOCTITE ayuda a optimizar los procesos de producción, aumentar la fiabilidad de las instalaciones y prevenir las averías de las máquinas.
Los adhesivos de ensamblaje fijan cojinetes, casquillos y otras piezas cilíndricas en carcasas y ejes.

Aplicación:

Producto de ensamblaje universal, alta resistencia térmica. Preferentemente para cojinetes, árboles, etc.

Nota:

Tratar las superficies previamente con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados