{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | LOCTITE 648 | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; GHS07: Point d’exclamation | |
| Couleur | vert | |
| Température de stockage de | 8 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 21 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
| Ecart max. | 0,15 mm | |
| Démontage | uniquement par chauffage | |
| Pour matériau | acier | |
| Base chimique | méthacrylate d’uréthane | |
| Forme chimique | aspect liquide | |
| Quantité de remplissage | 50 ml | |
| Densité | 1,1 g/cm3 | |
| Viscosité dynamique min. | 450 mPas | |
| Viscosité dynamique max. | 550 mPas | |
| Classe de résistance | force élevée | |
| Maniabilité après min. | 10 min | |
| Utilisable après min. | 180 min | |
| Couple initial de décollement min. | 29 Nm | |
| Point d’éclair | 93,3 °C | |
| Plage de températures d’utilisation min. | -55 °C | |
| Plage de températures d’utilisation max. | 180 °C | |
| Domaine d’utilisation | ajustement serré ou avec jeu; jointoyage | |
| Propriété | fluorescence sous les rayons UV; résistance à l’huile | |
| Type de produit | produit de jointoyage |
| Référence article | 083341 648 | |
| EAN / GTIN | 5010266006659 | |
| Réf. fabricant | 1804416 | |
| Fabricant/personne responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |