Spojovací produkt, 50 ml, ID výrobce: 648

Artiklové číslo: 083341 648
Cena za 1 ks (CZK 33820,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 648
Označování nebezpečných látek GHS05: Poleptání; GHS07: Vykřičník
Barva Zelená
Teplota skladování min. 8 °C
Teplota skladování max. 21 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Max. velikost mezery 0,15 mm
Demontáž Pouze ohřevem
Vhodné pro materiál ocel
Chemický základ Uretanmetakrylát
Chemická forma Kapalné
Objem náplně 50 ml
Hustota 1,1 g/cm3
Dynamická viskozita min. 450 mPas
Dynamická viskozita max. 550 mPas
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Pevnost ruky po min. 10 min
Funkční pevnost po min. 180 min
Odlamovací moment min. 29 Nm
Bod vzplanutí 93,3 °C
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 180 °C
Rozsah použití Hybný nebo nalisovaný spoj; Lepidlo na funkční spojení
Vlastnosti Fluoreskující pod UV světlem; Tolerující olej
Druh produktu Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083341 648
EAN / GTIN 5010266006659
Číslo výrobce 1804416
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Lepicí tmel slouží k upevnění ložisek, pouzder a dalších válcových součástí v pouzdrech a na hřídelích.

Použití:

Univerzální spárovací prostředek, vysoká odolnost vůči teplotám. Používán především pro ložiska, hřídele atd.

Poznámka:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.